| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72868636 Herst.-Nr.: 62120531 EAN/GTIN: 4044777702657 |
| |
|
| | |
| ELEKTRONIK-SEITENSCHNEIDER ESSE 12 62120531 Elektronikzange ELECTRONIC DIAGONAL CUTTER ESSE 12 Elektronikzange Anwendungsgebiete: Für feinste Montage- und Schneidarbeiten, z B in Elektronik und Feinmechanik Nutzen: Griffe elektrisch ableitend Leichter Gang für ermüdungsfreies Arbeiten Hohe Ergonomie durch Mehrfachkomponenten-Griffe Weitere Informationen: | | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 1,6 mm | Gesamtlänge: | 115 mm | VDE-geprüft: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 41,60* | € 54,92* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,99* | € 55,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|