Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(H)05V-K 1 ge Sp.700 Aderltg feindrähtig


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-72851273
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     (H)05V-K 1 ge Sp.700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel

(H)05V-K 1 ge Sp.700 Aderltg feindrähtig

Nach VDE 0281. Für geschützte Verlegung in Geräten sowie in und an Leuchten. Ferner für Verlegung in Rohren auf und unter Putz, jedoch nur für Signalanlagen. In und an elektronischen Betriebsmitteln in Starkstromanlagen zum Zwecke des Messens, Steuerns und Regelns. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
gelb
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Mantelmaterial:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2221*
  
Preis gilt ab 350.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Meter
€ 0,2721*
€ 0,3238
pro Meter
ab 3500 Meter
€ 0,2521*
€ 0,30
pro Meter
ab 7000 Meter
€ 0,2421*
€ 0,2881
pro Meter
ab 350000 Meter
€ 0,2221*
€ 0,2643
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.