| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72763749 Herst.-Nr.: U0102 EAN/GTIN: 4047101000733 |
| |
|
| | |
| Busabschlusswiderstand RSM 57-TR2 Zubehör für Feldbussysteme, Busabschlusswiderstand, Ausführung: Stecker 7/8 , 5-polig, Zum Einsatz in CAN-(DeviceNet , CANopen)Applikationen, Bemessungsspannung: 300 VDC (max. 7,6 VDC auf Pins mit Widerstand), Interner Widerstand 120 ?, 1/2 W, Schutzart: NEMA 1, 3, 4, 6P und IEC IP67, Temperaturbereich: -40 +80 °C Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SPS-Zubehör, Steuerungszubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 19,87* | € 28,20* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 20,87* | € 29,24* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,53* | € 30,18* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,56* | € 32,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|