| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72761912 Herst.-Nr.: 100016939 EAN/GTIN: 4047101520804 |
| |
|
| | |
| Drucktransmitter mit Stromausgang PT60R-2104-I2-DT043P Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter), Für mobile Hydraulikanwendungen, Vollverschweißte Metallmesszelle, Dichtungsfrei, Mit Druckspitzenblende, Kompakte und robuste Bauart, Hervorragende EMV Eigenschaften, Hervorragende Genauigkeit & Langzeitstabilität, Kfz-Norm ISO 16750, Druckbereich 0 60 bar rel., 7.5 33 VDC, Analogausgang 4 20 mA, Prozessanschluss G1/4 Außengewinde, Steckergerät, Deutsch DT04-3P Weitere Informationen: | | Umgebungstemperatur: | -40..100 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 100,64* | € 126,16* | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 102,12* | € 128,03* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 105,84* | € 131,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,73* | € 137,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|