Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger silber, 3000K, DALI VLGFP0501 #1561021SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Geräteträger silber, 3000K, DALI VLGFP0501 #1561021SI
Artikel-Nr.:
     3517A-72753092
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     1561021SI
EAN/GTIN:
     4029299509168
Suchbegriffe:
Geräteträger
LED Leisten
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem

LED-Geräteträger silber, 3000K, DALI VLGFP0501 #1561021SI

LED-Geräteträger, weiß (...WS-...), silber (...SI-...) bzw. schwarz (...SW-...) beschichtet. RIDI-LED-Linearmodule bestückt mit Mid-Power-LEDs für höchste Effizienz. Die Platinen sind zur optimalen Wärmeableitung vollflächig an das Geräteträgerprofil angepresst. Lötstellen der LED-Module geprüft nach strengstem Qualitätsstandard bzgl. Lunkerbildung und Stabilität bei Vibration und Verwindung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
2475000 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 128,70*
€ 162,65*
Frei Haus
ab € 133,04*
€ 168,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
1207202
ab € 2,62*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207206
ab € 6,82*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207203
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.