Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-End-Abschlussplatte inkl. Schrauben APRDEAPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-End-Abschlussplatte inkl. Schrauben APRDEAPF
Alu-End-Abschlussplatte inkl. Schrauben APRDEAPF
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-72752192
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APRDEAPF
EAN/GTIN:
     4037293018692
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil

Alu-End-Abschlussplatte inkl. Schrauben APRDEAPF

Endabschlussplatte, passend für die Profile APRD100 und APRD200 in Verbindung mit den flachen Kunststoff-Abdeckungen in opal und klar. Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsschrauben. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert, Schutzklasse: IP20
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3 mm
Breite:
20,25 mm
Höhe:
14,66 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,93*
€ 4,58*
€ 5,95*
ab € 2,95*
€ 4,61*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,08*
€ 4,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 5,01*
€ 3,90*
ab € 3,32*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.