| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72667648 Herst.-Nr.: TC2410 EAN/GTIN: 4010957000097 |
| |
|
| | |
| Rohrkamera T/N 2,2MP 3,6mm IP66 TC2410 Night & Day-Rohrkamera IP 66 mit 3,6 mm Fixobjektiv 1/2,9" 2,2 MP CMOS Farbsensor, Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Kamerawinkel: 75° horizontal/52° vertikal, Stromversorgung: 12 VDC / 400 mA, 24 IR-LEDs mit 15 m Beleuchtungsweite, 0 Lux bei eingeschalteter LED, Farbe: Weiß, Abmessungen: Ø 54 x 85 mm, 12 VDC-Buchse und BNC-Adapter im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Montageart: | Wand/Decke | Einsatzgebiet: | außen | Übertragung: | analog | Bildsystem: | PAL | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Farbe: | weiß | Drahtlos: | nein | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Speicherkapazität: | 0 GB | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,07* | € 122,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 98,49* | € 124,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,66* | € 129,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 118,44* | € 148,42* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 134,50* | € 166,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|