Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Info Modul EB Edelst. matt ONE REU040Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Info Modul EB Edelst. matt ONE REU040Y
LED-Info Modul EB Edelst. matt ONE REU040Y
Artikel-Nr.:
     3517A-72665056
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REU040Y
EAN/GTIN:
     3599430021275
Suchbegriffe:
Infomodul
LED Modul
led modul

LED-Info Modul EB Edelst. matt ONE REU040Y

LED-Info Modul EB Edelstahl matt ONE, MODESTA, axent 76x76
Weitere Informationen:
Ausführung:
Infomodul
Installationstechnik:
sonstige
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Funktionsmodul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,71*
€ 69,29*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,55*
€ 70,41*
Frei Haus
ab € 54,64*
€ 71,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.