Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder-Modul anthrazitgrau BMM 611-0 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder-Modul anthrazitgrau BMM 611-0 AG
Bewegungsmelder-Modul anthrazitgrau BMM 611-0 AG
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-72653344
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210004904-00
EAN/GTIN:
     4056138000302
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter

Bewegungsmelder-Modul anthrazitgrau BMM 611-0 AG

Bewegungsmelder-Modul für Siedle Vario mit Dämmerungsschalter und einem horizontalen Erfassungswinkel von max. 180°.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
systemunabhängig
Art der Eingangsspannung:
AC
Betriebsspannung:
12 V
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 264,46*
€ 315,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 268,39*
€ 319,95*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 273,45*
€ 325,71*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 275,89*
€ 328,89*
Frei Haus
ab € 276,00*
€ 329,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,71*
€ 387,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,41*
€ 386,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,36*
€ 372,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,00*
€ 359,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,45*
€ 325,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200029976-00
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.