Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72596269 Herst.-Nr.: 8UD18513AE01 EAN/GTIN: 4001869525402 |
|
|
| | |
| Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 100x 8UD1851-3AE01 Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 100x 100, für Welle 10x 10, I-0-II, Handhabe Größe 140mm Zubehör für 3KC0 Baugr. 4 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,49* | € 55,71* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 42,66* | € 55,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,93* | € 58,81* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 53,55* | € 69,74* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,48* | € 75,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|