Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 100x 100, für Welle 10x 10, I-0-II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8UD18513AE01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8UD18513AE01
EAN/GTIN:
     4001869525402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SENTRON
Kompaktleistungsschalter
MCCB
manuelle Antriebe
Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 100x 100, für Welle 10x 10, I-0-II, Handhabe Größe 140mm Zubehör für 3KC0 Baugr. 4 Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.Verfügbar als Front-, Tür und Seitenwanddrehantrieb mit diversen Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten. Die Handhaben sind als Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich, jeweils mit oder ohne Beleuchtungskit.SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.