Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72554652 Herst.-Nr.: 3RT29445AC21 EAN/GTIN: 4047621046013 |
| |
|
| | |
| Schützmagnetspule S3, AC 24V, 50/60 Hz 3RT2944-5AC21 Magnetspule, AC 24 V, 50/60 Hz, für Schütze 3RT2.4.-.A Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,46* | € 17,97* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,46* | € 19,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 15,63* | € 20,63* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,55* | € 21,67* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,69* | € 23,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|