Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 930, silber DLDOCUBES1x1093036S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight 930, silber DLDOCUBES1x1093036S
Artikel-Nr.:
     3517A-72368677
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     12442
EAN/GTIN:
     4250611824427
Suchbegriffe:
Downlight
downlight

LED-Downlight 930, silber DLDOCUBES1x1093036S

Symmetrisch abstrahlenedes Einbauspotlight mit 1er-, 2er-, oder 3er kardanischem Spot mit 30° Einstellwinkel. Geringe Einbautiefe von nur 52mm und einem festen Abstrahlwinkel von 36°. Das Spot verfügt über ein passives Wärmemanagement und ist in den Farbtemperaturen 3000K und 4000K erhältlich. Die Leistungsaufnahme beträgt je nach Modell 10W, 20W oder 30W.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,62*
€ 70,31*
Frei Haus
ab € 54,69*
€ 71,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
abalight
12450
ab € 90,81*
Ähnlich
abalight
12441
ab € 53,63*
Ähnlich
abalight
12449
ab € 90,74*
Ähnlich
abalight
12452
ab € 90,77*
Ähnlich
abalight
12447
ab € 72,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.