Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72104597 Herst.-Nr.: 1600302 EAN/GTIN: 4044773091113 |
| |
|
| | |
| NSGAFÖU 1,8/3kV 1x4 1600302 Aufgrund hoher mechanischer Festigkeit für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung bis 1000 V verwendbar. Nach VDE-Bauart NSGAFÖU zertifizierte Leitung mit Prüfzeichen ?VDE? für geprüfte Sicherheit und Qualität. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Gummischlauchleitung, Schlauchleitung Gummi, LiYCY, NSGAFÖU, Schlauchleitung, MC4 Verbindungsleitung, Photovoltaikkabel, Photovoltaikleitung, Solar Leitung, Solarkabel, Solarleitung, photovoltaikkabel 1 x 4 mm² schwarz, alarmkabel, 300m datenkabel, Kabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 2,5391* | € 3,1791* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,18* | € 3,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,37* | € 3,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,5391* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter | Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 3.179,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|