| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72069606 Herst.-Nr.: 0838141 EAN/GTIN: 4029299576399 |
| |
|
| | |
| LED-Einbauleuchte 840, DALI EL-EQ0310DA #0838141 Deckenleuchte EL, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI-2, Lichtaustritt direkt, Linse breitstrahlend, Länge 310 mm, Breite 310 mm, Höhe 60 mm, Schutzart IP20/IP40 raumseitig, Stoßfestigkeitsgrad IK03, Bemessungslichtstrom 2040 lm, Bemessungsleistung 13 W, 156 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 18 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, ridi einbauleuchte led, einbauleuchte led, deckeneinbaulampen led, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,67* | € 255,39* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 206,29* | € 255,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,49* | € 257,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|