Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Präsenzmelder UP, 360° opal-m PD-CE 360/24 Slave


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Decken-Präsenzmelder UP, 360° opal-m PD-CE 360/24 Slave
Decken-Präsenzmelder UP, 360° opal-m PD-CE 360/24 Slave
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-71956684
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10510755
EAN/GTIN:
     4015120510755
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
präsenzmelder

Decken-Präsenzmelder UP, 360° opal-m PD-CE 360/24 Slave

Slave"
-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "
Master"
-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage. Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen. Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 90,44*
€ 113,08*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 90,67*
€ 113,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,42*
€ 114,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,46*
€ 115,50*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,14*
€ 116,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10510748
ab € 73,27*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10510724
ab € 96,93*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10510793
ab € 122,72*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10510731
ab € 111,86*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10510700
ab € 78,12*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10510786
ab € 104,61*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10510717
ab € 94,81*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,06*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,27*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.