Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 4000K PD177DAFWS840O0400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 4000K PD177DAFWS840O0400
Artikel-Nr.:
     3517A-71954694
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     SPG0630046AH
EAN/GTIN:
     4029299525182
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 4000K PD177DAFWS840O0400

Moderne Pendelleuchte direkt strahlend. Leuchte aus Aluminiumprofil, Farbe Weiß ( FWS ), Silber ( SI ) bzw. Schwarz ( FSW ), feinstrukturiert. Abpendelung der Leuchte über Y-Stahlseile, Länge max. 1,5m, stufenlos höhenverstellbar. Anschlussleitung transparent, Länge 1,5m. Leuchte bestückt mit RIDI-LED-Modulen. LED-Modul für den Direktanteil unten in dem Aluminiumprofil angebracht.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 425,78*
€ 498,88*
Frei Haus
ab € 432,60*
€ 503,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,88*
€ 593,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,82*
€ 588,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,61*
€ 571,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,19*
€ 553,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,78*
€ 506,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.