Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor S18UIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallsensor S18UIA
Ultraschallsensor S18UIA
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-71899976
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3002702
EAN/GTIN:
     0662488027025
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
turck ultraschall sensor
ultraschall sensor

Ultraschallsensor S18UIA

Ultraschallsensor, Reflexionstaster, Blindzone: 3 cm, Reichweite: 30 cm, Kompakte Bauform, Kabel, 2m, Messbereich über Teach-In einstellbar, Leitungslänge 2 m, Temperaturkompensation, Sehr kleine Blindzone, max. Reichweite: 300 mm
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Länge des Sensors:
80,8 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Messbereich Länge:
30..300 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Leerlaufstrom:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-20..60 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,92*
€ 381,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 343,10*
€ 384,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 348,44*
€ 388,74*
Frei Haus
ab € 350,43*
€ 392,67*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 353,17*
€ 394,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,74*
€ 462,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,47*
€ 462,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,76*
€ 447,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,08*
€ 439,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,44*
€ 414,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.