Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachleitung VS-ASI-FC-EP#1432402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachleitung VS-ASI-FC-EP#1432402
Flachleitung VS-ASI-FC-EP#1432402
Artikel-Nr.:
     3517A-71874340
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1432402
EAN/GTIN:
     4046356349291
Suchbegriffe:
AS-i-Flachkabel
ASI-Flachkabel
SAI-Flachkabel
Illu Leitung

Flachleitung VS-ASI-FC-EP#1432402

Flachleitung, Kabellänge: 100 m, Polzahl: 2
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,15 mm
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
2
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 262,77*
€ 298,42*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 267,68*
€ 302,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 267,39*
€ 303,82*
Frei Haus
ab € 280,69*
€ 317,06*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 296,74*
€ 334,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,82*
€ 361,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,19*
€ 358,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,70*
€ 345,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,05*
€ 340,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,39*
€ 318,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212154
ab € 79,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1585058
ab € 9,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1437261
ab € 8,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1437274
ab € 16,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.