Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor -1bis0bar,G1/8 12-32VDC,a0/4-20mA DW363120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor -1bis0bar,G1/8 12-32VDC,a0/4-20mA DW363120
Drucksensor -1bis0bar,G1/8 12-32VDC,a0/4-20mA DW363120
Artikel-Nr.:
     3517A-71866620
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     DW363120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor -1bis0bar,G1/8 12-32VDC,a0/4-20mA DW363120

Drucksensor, Ø38mm 108lang, -1-0bar, 12-32V DC, G1/8"
, 2x PNP NC/NO, 0-10V / 0/4-20mA, M12-Steckverbinder 8polig, IP65, PA 6.6 (Kunststoff), Mit Display
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Einschaltdruck:
-1..0 bar
Anfangseinstellung:
-1000..-500 hPa
Endeinstellung:
-500..0 hPa
Mediumtemperatur:
-20..80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12..32 V
Anfangswert Messbereich Druck:
-100000 Pa
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 331,56*
€ 372,13*
91 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,67*
€ 372,70*
Frei Haus
ab € 333,70*
€ 375,89*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 337,52*
€ 379,24*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 351,17*
€ 394,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,13*
€ 442,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,34*
€ 434,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,21*
€ 420,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,58*
€ 407,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,56*
€ 394,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.