| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71865801 Herst.-Nr.: PA3524 EAN/GTIN: 4021179183710 |
| |
|
| | |
| Drucksensor elektronisch 0-10bar A 4-20mA PA3524 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich: 0...10 bar, Prozessanschluss: G 1/4A / M5 I, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung: 9,6...32 V DC, 4...20 mA Steckverbindung, M12-Steckverbindung, e1-konform, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404) FPM (Viton) PA EPDM/X (Santoprene), Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: V2A (1.4305) Keramik Dichtung: FPM (Viton) nach DIN 3869-14 Weitere Informationen: | | Geeignet als Wächter: | nein | Geeignet als 2 Punktregler: | ja | Geeignet als Begrenzer: | nein | Berstdruck: | 50 bar | Mediumtemperatur: | -25..90 °C | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 9,6..32 V | Anfangswert Messbereich Druck: | 0 Pa | Endwert Messbereich Druck: | 250000 Pa | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 0,002 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 232,72* | € 262,94* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 235,98* | € 265,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 237,47* | € 267,78* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 244,87* | € 273,67* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 255,45* | € 285,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|