Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor -1-0bar,G1/8 12-32VDC,a0/4-20mA DW363110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor -1-0bar,G1/8 12-32VDC,a0/4-20mA DW363110
Drucksensor -1-0bar,G1/8 12-32VDC,a0/4-20mA DW363110
Artikel-Nr.:
     3517A-71859150
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     DW363110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor -1-0bar,G1/8 12-32VDC,a0/4-20mA DW363110

Drucksensor, Ø38mm 108lang, -1-0bar, 12-32V DC, G1/8"
, 2x PNP NC/NO, 0-10V / 0/4-20mA, M12-Steckverbinder 4polig, IP65, PA 6.6 (Kunststoff), Mit Display
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Arbeitsdruck:
6000 hPa
Einschaltdruck:
-1..0 bar
Anfangseinstellung:
-1000..-500 hPa
Endeinstellung:
-500..0 hPa
Mediumtemperatur:
-20..80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12..32 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 320,70*
€ 359,47*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,81*
€ 360,04*
Frei Haus
ab € 324,70*
€ 363,10*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 324,68*
€ 366,36*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 340,34*
€ 382,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,47*
€ 427,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,48*
€ 421,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,00*
€ 406,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,17*
€ 394,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,70*
€ 381,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.