Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussbuchse 19-polig, geschirmt RCK-TWGM/BL #1519529


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbuchse 19-polig, geschirmt RCK-TWGM/BL #1519529
Anschlussbuchse 19-polig, geschirmt RCK-TWGM/BL #1519529
Artikel-Nr.:
     3517A-71856982
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1519529
EAN/GTIN:
     4017918940140
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m

Anschlussbuchse 19-polig, geschirmt RCK-TWGM/BL #1519529

Anschlussbuchse M23, 19-polig, gewinkelt, geschirmt, mit geschirmter, angeschlossener Stammleitung, Länge: 5 m
Weitere Informationen:
Polzahl:
19
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 90,91*
€ 109,41*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 90,95*
€ 110,95*
2
Frei Haus
ab € 93,08*
€ 112,74*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 99,44*
€ 119,89*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 101,02*
€ 121,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 109,41*
€ 130,1979
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,40*
€ 121,856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,71*
€ 117,4649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,91*
€ 108,1829
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 218,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.