Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussbuchse 19-polig, geschirmt RCK-TWGM/BL #1519529


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1519529 Koaxialkabel 5 m M12 M23 Schwarz
Phoenix Contact 1519529 Koaxialkabel 5 m M12 M23 Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-S50447720
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1519529
EAN/GTIN:
     4017918940140
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
Polzahl 19, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig sonstige, Art des Steckkontaktes, feldseitig female (Buchse), Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig abgewinkelt, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig sonstige, Kabellänge 5m, Werkstoff des Kabelmantels sonstige, Farbe des Kabelmantels schwarz, Kabeltyp mehradrig, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 90°C, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 80°C, Bemessungsspannung 48V, Schutzart (IP) IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder, sensorkabel phoenix contact, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Leitungsdose, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 90,68*
€ 111,91*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 91,47*
€ 113,44*
2
Frei Haus
ab € 93,84*
€ 115,31*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 101,14*
€ 124,78*
2
Frei Haus
ab € 115,385*
€ 145,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.