| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71849212 Herst.-Nr.: 1047913 EAN/GTIN: 4047084172083 |
| |
|
| | |
| 2D Machine Vision Inspector I-series VSPI-4F2111 2D Machine Vision, Inspector, VSPI-4F2111, Produktname: Inspector I40, Interne Beleuchtung: Weiß, Objektiv: 10 mm, S-Mount, Arbeitsabstand: = 50 mm, Sensorauflösung: 640 px x 480 px, Sensor: CMOS-Matrix-Sensor, Grauwerte, Optischer Fokus: Einstellbarer Fokus (manuell) Weitere Informationen: | | Leerlaufstrom: | 450 mA | Max. Ausgangsstrom: | 100 mA | Schutzart (IP): | IP67 | Umgebungstemperatur: | 0..45 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.340,91* | € 2.571,02* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.431,48* | € 2.600,12* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.581,84* | € 2.732,86* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.584,94* | € 2.747,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.620,86* | € 2.774,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|