| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71834047 Herst.-Nr.: 43006493 EAN/GTIN: 4053877006756 |
| |
|
| | |
| Druckmessumformer 0-400mbar rel,4-20mA 43006493 Der Druckmessumformer kann in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt werden. Das komplett verschweißte Messsystem benötigt keine Dichtungen und gewährleistet höchste Prozesssicherheit. Das Kernstück stellt eine piezoresisitive Messzelle dar, die mit einer hohen Überlastfestigkeit und Langzeitstabilität sicher, zuverlässig und temperaturbeständig ist. Weitere Informationen: | | Prozesstemperatur: | -30..120 °C | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | ja | Analogausgang 0 V ... 2 V: | nein | Analogausgang 0 V ... 5 V: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 2 V ... 10 V: | nein | Umgebungstemperatur: | -20..100 °C | Gewicht: | 0,2 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 379,27* | € 429,30* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 384,59* | € 435,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 388,72* | € 439,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 415,21* | € 466,90* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 492,62* | € 550,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|