Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessumformer High 0-400 bar rel,4-20mA 00650717


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckmessumformer High 0-400 bar rel,4-20mA 00650717
Druckmessumformer High 0-400 bar rel,4-20mA 00650717
Artikel-Nr.:
     3517A-71834038
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00650717
EAN/GTIN:
     4053877024507
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Druckmessumformer High 0-400 bar rel,4-20mA 00650717

Der Druckmessumformer ist speziell für sehr hohe Druckbereiche in flüssigen und gasförmigen Medien entwickelt worden. Das Produkt arbeitet nach dem Dünnfilm-Messprinzip. Der gemessene Druck wird in ein elektrisches Einheitssignal gewandelt und über verschiedene elektrische Anschlüsse ausgegeben. Die hohe Vibrations- und Schockfestigkeit in Verbinderung mit der hohen Isolationsspannung gewährleisten einen sicheren Betrieb, auch unter schwierigen Bedingungen.
Weitere Informationen:
Prozesstemperatur:
-40..125 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Umgebungstemperatur:
-40..100 °C
Gewicht:
0,055 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 146,93*
€ 174,34*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 151,93*
€ 180,35*
Frei Haus
ab € 159,14*
€ 187,85*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,01*
€ 193,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,91*
€ 228,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,35*
€ 214,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,58*
€ 198,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00404585
ab € 15,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.