Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilsteckverbinder Bauform BI VIS02-L80E-10/TXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ventilsteckverbinder Bauform BI VIS02-L80E-10/TXL
Ventilsteckverbinder Bauform BI VIS02-L80E-10/TXL
Artikel-Nr.:
     3517A-71807002
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6606851
EAN/GTIN:
     4047101373530
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
anschlussleitung turck

Ventilsteckverbinder Bauform BI VIS02-L80E-10/TXL

Ventilsteckverbinder Bauform BI, Anschlussleitung, 2-polig + PE, Bauform nach Norm DIN EN 175301-803, RoHS-konform, Schutzart: IP65, IP67, IP68, ohne Schutzbeschaltung, Leitungslänge: 10 Meter, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: schwarz, schleppkettentauglich, schweißfunkenfest, chemikalien- und ölbeständig, UV- und ozonbeständig, flammwidrig, halogen-, Silikon-, PVC- und LABS-frei
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
nein
Geschirmt:
nein
Kabeltyp:
mehradrig
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, Verbindungsleitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Leitungsdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,43*
€ 31,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,12*
€ 32,96*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,64*
€ 33,56*
€ 3,90*
ab € 27,45*
€ 37,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.