Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71659963 Herst.-Nr.: 6GK73431GX310XE0 EAN/GTIN: 4019169227001 |
| |
|
| | |
| Kommunikationsprozessor S7-300 6GK7343-1GX31-0XE0 Kommunikationsprozessor CP 343-1 Advanced zum Anschluss der SIMATIC S7-300 CPU an Industrial Ethernet: PROFINET IO Controller u./o. IO-Device, RT und IRT, MRP, PROFINET CBA, TCP/IP, ISO, UDP, S7-Komm., S5-kompat. Kommunikation (SEND/RECEIVE) mit Fetch/Write RFC1006, Multicast Diagnose-Erweiter., SNMP, DHCP, FTP Client/Server, E-Mail, Gigabit-SS1X RJ45 (10/100/1000) PROFINET-Schnittstelle 2x RJ45 (10/100 MBit), PROFINET CBA, Firewall/VPN, PROFIenergy. Weitere Informationen: | | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 3 | Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 2 | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | ja | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein | Unterstützt Protokoll für KNX: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.256,25* | € 2.397,10* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.705,17* | € 2.844,34* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.725,61* | € 2.870,20* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.879,61* | € 3.023,93* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.914,54* | € 3.070,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|