Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogmodul 12Bit,2 analoge Eing FX3U-3A-ADP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analogmodul 12Bit,2 analoge Eing FX3U-3A-ADP
Analogmodul 12Bit,2 analoge Eing FX3U-3A-ADP
Artikel-Nr.:
     3517A-71657217
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     221549
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX Erweiterungsmodul

Analogmodul 12Bit,2 analoge Eing FX3U-3A-ADP

SPS, FX3U Analogmodul
12 Bit
2 analoge Eingänge
1 analoger Ausgang
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 143,14*
€ 174,06*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 143,62*
€ 174,47*
Frei Haus
ab € 149,81*
€ 180,98*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,96*
€ 186,37*
€ 5,95*
ab € 171,47*
€ 205,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,71*
€ 205,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.