Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71654805 Herst.-Nr.: 6AG11386DB002BB1 EAN/GTIN: 4047618068936 |
| |
|
| | |
| SIPLUS ET 200SP 6ES7138-6DB00-0BB1 6AG1138-6DB00-2BB1 SIPLUS ET 200SP TM Pulse 2x24V based on 6ES7138-6DB00-0BB1 mit Conformal Coating, -40 +60°C, PWM und Pulsausgabe 2 Kanäle 2A für Proportionalventile und DC Motoren Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 19,2..28,8 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein | Unterstützt Protokoll für KNX: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 82 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 506,82* | € 578,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 515,37* | € 584,22* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 539,83* | € 614,63* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 548,67* | € 619,11* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 557,57* | € 647,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|