Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechsel-/Drehstromzähler 230/400V 1(6)A DHZ+4QS0MID59320205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZR Digitaler DHZ+ 4Q S0 MID Drehstromzähler Messwandler MID 59320205
NZR Digitaler DHZ+ 4Q S0 MID Drehstromzähler Messwandler MID 59320205
Artikel-Nr.:
     3517A-71451377
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     59320205
EAN/GTIN:
     4048652032471
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler

Wechsel-/Drehstromzähler 230/400V 1(6)A DHZ+4QS0MID59320205

Der DHZ+, 1-Tarif, Wandlerzähler in 4-Quadranten Ausführung mit 2xS0-Impuls, MID ist ein digitaler 1-Tarif-Zähler für das 4-Leiter-Drehstromnetz für Lieferung und Bezug und Wirk- und Blindenergie mit 2xS0-Impulsausgang für Hutschienenmontage. Er ist ein digitaler 1-Tarifzähler zur Messung von positiver (Bezug) und negativer (Lieferung) Wirkenergie und Blindenergie in 4-Leiternetzen.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 190,74*
€ 228,01*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 193,51*
€ 231,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 203,25*
€ 242,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,07*
€ 244,61*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 208,23*
€ 248,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,15*
€ 288,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,66*
€ 284,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,82*
€ 271,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,89*
€ 260,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.