Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse B10, Metalldeckel 19300102295


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse B10, Metalldeckel 19300102295
Sockelgehäuse B10, Metalldeckel 19300102295
Artikel-Nr.:
     3517A-71255385
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300102295
EAN/GTIN:
     5713140125841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
leistungsstecker harting

Sockelgehäuse B10, Metalldeckel 19300102295

Sockelgehäuse, mit Metallkappe, Baugröße: 10 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x M20, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,97*
€ 31,88*
1 Tag
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,1703*
€ 32,0003*
9 Tage
3
€ 6,95*
ab € 25,0418*
€ 33,3018*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 25,86161*
€ 34,14161*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,98*
€ 34,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09300102296
ab € 25,98*
Ähnlich
Harting
05300102268
ab € 43,46*
Ähnlich
Harting
09300101251
ab € 11,72*
Ähnlich
Harting
19 30 010 1255
ab € 13,63*
Ähnlich
Harting
09 30 010 1256
ab € 13,98*
Ähnlich
Harting
19 30 010 1250
ab € 11,70*
Ähnlich
Harting
09 30 010 1291
ab € 12,58*
Ähnlich
Harting
09 30 010 1296
ab € 14,81*
Ähnlich
Harting
19 30 010 1295
ab € 13,85*
Ähnlich
Harting
19 30 010 1290
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.