| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71206694 Herst.-Nr.: 771-9285/016-302 EAN/GTIN: 4066966221404 |
| |
|
| | |
| konfekt.Verbindungsleitung B2ca,Buchse Stecker 771-9285/016-302 konfektionierte Verbindungsleitung B2ca Buchse Stecker 5-polig Kod. I H05Z1Z1-F 5G 1,5 mm² 3 m 1,50 mm² blau Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 16 A | Polzahl: | 5 | Schutzart (IP): | IP20 | Art der konfektionierten Leitung: | Verbindungskabel | Ausführung Seite 1: | Buchse | Ausführung Seite 2: | Stecker | Gesamtlänge: | 3000 mm | Mechanische Codierung: | ja | Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: | blau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,68* | € 36,24* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,8373* | € 37,5473* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 27,96* | € 37,76* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,44* | € 38,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|