Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose wasserdicht 32A 4P 7h m.3-p.Aus AU139407TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose wasserdicht 32A 4P 7h m.3-p.Aus AU139407TS
Wandsteckdose wasserdicht 32A 4P 7h m.3-p.Aus AU139407TS
Artikel-Nr.:
     3517A-71165538
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AU139407TS
EAN/GTIN:
     4015609744886
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose wasserdicht 32A 4P 7h m.3-p.Aus AU139407TS

WALTHER Wandsteckdose 32A 4P 500V 7h IP67
aus PA6-Material
mit Schalter
mit Verriegelung
und Tragschiene
Ausschalter = 3-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 32a 500v 4p, cee anbaudose, cee anbaudose 32a, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, Cekon-Steckdose, Schaltersteckdose, Steckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Schaltersteckdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstromsteckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Aufputzsteckdose, Cekon-Schaltersteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 405,06*
€ 472,21*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 403,03*
€ 472,79*
Frei Haus
ab € 409,37*
€ 476,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 429,12*
€ 498,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,21*
€ 561,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,37*
€ 558,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,38*
€ 534,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,51*
€ 518,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,06*
€ 482,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.