| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71157655 Herst.-Nr.: 401RW EAN/GTIN: 4015609499335 |
| |
|
| | |
| MONDO Kanaleinbaudose 16A 5P 400V 6h IP44 401RW WALTHER Kanaleinbaudose 16A 5P 400V 6h IP44 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO aus PA6-Material in reinweiß (RAL 9010) mit Beschriftungsschild Außenmaß 80,5x90mm Für TEHALIT-Kunststoffkanäle, die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | IEC-Stromstärke: | 16 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | RAL-Nummer: | 9010 | Gehäusefarbe: | weiß | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 51,67* | € 60,08* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 80,85* | € 102,44* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 80,98* | € 104,51* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 83,30* | € 105,30* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 85,18* | € 107,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|