| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71156032 Herst.-Nr.: 136509 EAN/GTIN: 4015609011087 |
| |
|
| | |
| MONDO Wandsteckdose 32A 5P 230V 9h IP44 AP 136509 WALTHER Wandsteckdose 32A 5P 230V 9h IP44 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO aus PA-6 Material Aufputz in lichtgrau (RAL 7035) Außenmaß 115mmx72mm Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufputz | IEC-Stromstärke: | 32 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Uhrzeit-Stellung: | 9 h | Kennfarbe: | blau | RAL-Nummer: | 7035 | Schutzart (IP): | IP44 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 52,11* | € 67,38* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 52,66* | € 68,05* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 53,26* | € 68,75* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 54,32* | € 69,96* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 57,22* | € 73,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|