Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEPro Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP67 10Sk 7139


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEPro Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP67 10Sk 7139
CEPro Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP67 10Sk 7139
Artikel-Nr.:
     3517A-71155567
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     7139
EAN/GTIN:
     4015609150090
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEPro Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP67 10Sk 7139

WALTHER Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP67
der Serie CEPro
aus PA6-Material
zur Innenbefestigung
mit je 2 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben und unten
Außenmaß 96x95mm
für maximal 10 Steuerkontakte
eine Kompaktlösung für Leistung und Steuerung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 117,01*
€ 144,27*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 126,80*
€ 154,74*
21 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 140,24*
€ 160,77*
1
Frei Haus
ab € 131,76*
€ 160,88*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 140,66*
€ 172,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,06*
€ 179,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
7119306
ab € 89,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.