Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Stecker 200A 5P 7h IP67 2A9507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Stecker 200A 5P 7h IP67 2A9507
CEE Hochstrom Stecker 200A 5P 7h IP67 2A9507
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71154782
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     2A9507
EAN/GTIN:
     4015609064182
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker ip67
cee stecker
cee-stecker 500v

CEE Hochstrom Stecker 200A 5P 7h IP67 2A9507

WALTHER CEE Hochstrom Stecker
mit Schraubanschluss
200A 5P 7h IP67 500V ~
Gehäusevorderteil aus Aluminium
Gehäusehinterteil aus Kunststoff
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
C-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
200 A
Bauform:
Stecker
Polzahl:
5
Spannung:
500 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Hochstrom-Rundsteckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Hochstromrundsteckvorrichtung, Drehstrom-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Hochstromrundsteckvorrichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.497,26*
€ 1.645,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.499,90*
€ 1.646,41*
Frei Haus
ab € 1.516,11*
€ 1.660,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.645,50*
€ 1.958,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.609,56*
€ 1.915,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.537,68*
€ 1.829,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.513,72*
€ 1.801,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.497,26*
€ 1.781,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.