Zonenmodul, externe Speisung FDCI723
Zonenmodul, externe Speisung, C-NET.
- Anschaltung einer Melderlinie (Kollektiv oder konventionell 110-Serie, DS11, SynoLINE 300/600) an das C-NET
- LED-Anzeige des Zustands der Melderlinie: Störung, Test usw.
- Zweidrahtinstallation für alle Kabeltypen
- Stromversorgung DC 24 V extern (Melderlinien galvanisch getrennt)
- Mikroprozessorgesteuerte Signalauswertung
- Kommunikation über C-NET (einzeln adressiert)
- Einsetzbar in trockenen, staubigen und feuchten Bereichen
- Verschiedene Montagemöglichkeiten
- Gruppenmodul einschließlich 1 20-V-Spannungsreferenzdiode und 2 Montagefüßen für Hut-Tragschiene TS35
| |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |