Zonenmodul, externe Speisung, C-NET. - Anschaltung einer Melderlinie (Kollektiv oder konventionell 110-Serie, DS11, SynoLINE 300/600) an das C-NET - LED-Anzeige des Zustands der Melderlinie: Störung, Test usw. - Zweidrahtinstallation für alle Kabeltypen - Stromversorgung DC 24 V extern (Melderlinien galvanisch getrennt) - Mikroprozessorgesteuerte Signalauswertung - Kommunikation über C-NET (einzeln adressiert) - Einsetzbar in trockenen, staubigen und feuchten Bereichen - Verschiedene Montagemöglichkeiten - Gruppenmodul einschließlich 1 20-V-Spannungsreferenzdiode und 2 Montagefüßen für Hut-Tragschiene TS35
 |  |
Breite: | 95 mm |
Höhe: | 71 mm |
Tiefe: | 23 mm |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | true |
Schutzart (IP): | IP30 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | false |