Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX-Raumcontroller-Modul kompakt 2-fach CD 5192 KRM TS D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX-Raumcontroller-Modul kompakt 2-fach CD 5192 KRM TS D
KNX-Raumcontroller-Modul kompakt 2-fach CD 5192 KRM TS D
Artikel-Nr.:
     3517A-71063865
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD5192KRMTSD
EAN/GTIN:
     4011377121645
Suchbegriffe:
EIB-Controller
KNX-Controller
Tastsensor
jung tastsensor 2-fach

KNX-Raumcontroller-Modul kompakt 2-fach CD 5192 KRM TS D

für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: CD 502 TSA .. erweiterbar mit einem Raumcontroller-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: CD 5178 TSEM erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: CD 509.. TSEM Bestimmungsgemäßer Gebrauch Messen und Regeln der Raumtemperatur Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Mit Display:
ja
Status-LED:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eib controller, 2fach tastsensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 213,25*
€ 259,57*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 214,23*
€ 260,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,30*
€ 261,52*
Frei Haus
ab € 215,86*
€ 262,12*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 223,67*
€ 271,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,57*
€ 308,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,61*
€ 304,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,27*
€ 300,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,74*
€ 285,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,25*
€ 253,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.