Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasterschnittstelle f.8 Einzelt.TS8F-2-E TS8F-2-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tasterschnittstelle f.8 Einzelt.TS8F-2-E TS8F-2-E
Tasterschnittstelle f.8 Einzelt.TS8F-2-E TS8F-2-E
Artikel-Nr.:
     3517A-71063856
Hersteller:
     Lingg & Janke
Herst.-Nr.:
     79882 / 79882SEC
EAN/GTIN:
     4260049682346
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
EIB-Tasterschnittstelle
KNX-Tasterschnittstelle

Tasterschnittstelle f.8 Einzelt.TS8F-2-E TS8F-2-E

mit Einzeladern, ermöglicht die Programmierung von Tastern als Wippe oder als Einzeltasten, Tasterschnittstelle für 8 Einzeltasten
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Anzahl der Eingänge:
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Aderleitung, Einzelader, eib-tasterschnittstelle, Binäreingang
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 45,40*
€ 59,87*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 45,48*
€ 59,96*
Frei Haus
ab € 46,41*
€ 61,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,70*
€ 61,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.