Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte ws 75W E27 686037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte ws 75W E27 686037
Wandleuchte ws 75W E27 686037
Artikel-Nr.:
     3517A-71055873
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     686037
EAN/GTIN:
     4007235860375
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wandleuchte ws 75W E27 686037

Albert-Wandleuchte 686037\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 Leuchtstofflampe TC-D 10/13W, Fassung G24d-1.Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 180 x 280 x 100 -Wandleuchte 686037aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 Glühlampe A60 75W, Fassung E27.Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 180 x 280 x 100 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 107,75*
€ 107,75*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 94,13*
€ 116,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,03*
€ 116,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,52*
€ 119,63*
€ 8,50*
ab € 97,50*
€ 120,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
686031
ab € 94,94*
Ähnlich
Albert
686046
ab € 95,64*
Ähnlich
Albert
680521
ab € 161,97*
Ähnlich
Albert
682221
ab € 218,43*
Ähnlich
Albert
682015
ab € 201,28*
Ähnlich
Gebr. Albert
682009
ab € 318,95*
Ähnlich
Gebr. Albert
682002
ab € 275,72*
Ähnlich
Albert
666034
ab € 110,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.