Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 1fach 84x84mm alu AR45-F1 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckrahmen 1fach 84x84mm alu AR45-F1 AL
Abdeckrahmen 1fach 84x84mm alu AR45-F1 AL
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-70954669
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6119326
EAN/GTIN:
     4012195888802
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
obo abdeckrahmen 1fach

Abdeckrahmen 1fach 84x84mm alu AR45-F1 AL

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 1fach, ohne Beschriftungsfeld für waagerechte und senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD8-2.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, 1 fach rahmen alu, Schalterrahmen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,00*
€ 8,56*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,05*
€ 8,64*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,20*
€ 8,86*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,42*
€ 9,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 9,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.