Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreieckbrücker isoliert isoliert,lichtgrau 2002-406/020-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-406/020-000 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-406/020-000 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     3517A-70852841
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-406/020-000
EAN/GTIN:
     4055143687454
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder

Dreieckbrücker isoliert isoliert,lichtgrau 2002-406/020-000

Dreieckbrücker
isoliert
lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
6
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Querverbindung, Reihenklemmen-Querverbinder, Verbindungssteg, Querverbinder, Querbrücker, Brückungskamm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,04395*
€ 1,46395*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,1096*
€ 1,5496*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,1316*
€ 1,5816*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1576*
€ 1,6176*
24 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2013*
€ 1,6713*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5496*
€ 1,84402
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4196*
€ 1,68932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3496*
€ 1,60602
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1096*
€ 1,32042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.