Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder mit Dichtung BSKM-VE 1025RW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Verbinder mit Dichtung BSKM-VE 1025RW
Verbinder mit Dichtung BSKM-VE 1025RW
Artikel-Nr.:
     3517A-70767621
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216634
EAN/GTIN:
     4012196532247
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Brandschutzkanalverbinder

Verbinder mit Dichtung BSKM-VE 1025RW

Bügel mit integrierter Dichtung für BSKM 1025, zum rauchdichten Verschluss der Kanalstoßstellen bei Eckmontage ohne Abstand des Kanals zur Decke oder Wand.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Außenhöhe:
100 mm
Außenbreite:
250 mm
Oberflächenschutz:
nass lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,356*
€ 171,326*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 145,29*
€ 177,33*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,88*
€ 182,09*
Frei Haus
ab € 150,34*
€ 184,04*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,09*
€ 184,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,33*
€ 211,0227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,77*
€ 205,5963
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,93*
€ 195,0767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,34*
€ 188,4246
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,29*
€ 172,8951
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 29,058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
7218032
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.