Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FixZ-15 Systemprofil18 oben 96mm m.Verb. 163900-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FixZ-15 Systemprofil18 oben 96mm m.Verb. 163900-001
FixZ-15 Systemprofil18 oben 96mm m.Verb. 163900-001
Artikel-Nr.:
     3517A-70554004
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     163900-001
EAN/GTIN:
     4262371511561
Suchbegriffe:
Modultragprofil
PV-Montageprofil
PV-Montageschiene
Aufständerung

FixZ-15 Systemprofil18 oben 96mm m.Verb. 163900-001

Vormontierter Eindrehverbinder mit Aufständerungswinkel von ca. 13°. Passend zu System FixGrid18.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
ja
Länge:
0,96 m
Breite:
60 mm
Höhe:
296,2 mm
Widerstandsmoment Wx:
73866,7 mm³
Widerstandsmoment Wy:
6234,8 mm³
Gewicht:
3,666 kg/m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 6,18*
€ 7,78*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 6,17*
€ 8,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.