Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbarriere 110V AC VF110-AC DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzbarriere 110V AC VF110-AC DC
Blitzbarriere 110V AC VF110-AC DC
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-70456382
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5097631
EAN/GTIN:
     4012195578154
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo

Blitzbarriere 110V AC VF110-AC DC

Überspannungsschutz / Netzfeinschutz Typ 3 nach EN 61643-11

Geeignet für Gleich- und Wechselspannungs-Systeme
Mit optischer Funktionsanzeige
Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß
Y-Schaltung

Anwendung: Universeller Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in handelsüblichen Verteilergehäuse.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
110 V
Nennspannung DC:
110 V
Höchste Dauerspannung AC:
150 V
Höchste Dauerspannung DC:
200 V
Nennlaststrom:
20 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
2 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
6,5 kA
Schutzpegel:
0,5 kV
Schutzpegel L-N:
0,5 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,57*
€ 54,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,17*
€ 62,74*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,70*
€ 63,07*
€ 5,95*
ab € 48,92*
€ 63,27*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,20*
€ 64,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.