Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ1+2 25kA Uc275V STPT12-25K275V-4PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsableiter Typ1+2 25kA Uc275V STPT12-25K275V-4PG
Überspannungsableiter Typ1+2 25kA Uc275V STPT12-25K275V-4PG
Artikel-Nr.:
     3517A-70367805
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     83120150
EAN/GTIN:
     8435297857365
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter

Überspannungsableiter Typ1+2 25kA Uc275V STPT12-25K275V-4PG

STP T12 25 ist eine Reihe von Typ 1+2/Klasse I+II Kombi-Ableitern für die Ableitung von Blitzströmen und den Schutz vor Spannungsspitzen, entsprechend EN/IEC 61643-11. Geeignet für die erste Schutzstufe in der Hauptschalttafel und Bereiche, die im Freien liegen und in denen die Anlagen üblicherweise mit einem externen Blitzschutzsystem ausgestattet sind.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Polzahl:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 814,89*
€ 931,29*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 805,10*
€ 931,84*
Frei Haus
ab € 825,18*
€ 940,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 904,75*
€ 1.022,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,29*
€ 1.108,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,21*
€ 1.097,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,87*
€ 1.056,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,18*
€ 1.024,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,89*
€ 969,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.